Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCS334NT-XJ Herst.-Nr.: DCS334NT-XJ EAN/GTIN: 5035048710623 |
| |
|
| | |
| DeWALT Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS334NT 18 V. Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer. Produktbeschreibung: - kompatibel mit allen 18V und 54V Akkus von DeWALT
- lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung
- stufenlose Hubzahlregulierung über feindosierbaren Gasgebeschalter sowie exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad
- großdimensionierter Gasgebe-Sicherheitsschalter mit lock-off-Funktion
- Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar
- Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter
- schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem
- dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
- Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen
- Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz
- sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse
- ergonomisch gummierter Bügelgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung
- effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs, dadurch freie Sicht auf den Anriss
- kompakte und leichte Bauweise
- effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung
Technische Merkmale: - Akku-Technologie: alle 18 Volt XR- und 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeweils jeder Ah-Klasse
- Leerlaufhubzahl: 0 - 3.200 U/min
- Hublänge: 26 mm
- Neigungseinstellung (beidseitig): 45 Grad
- Max. Schnitttiefe in Holz / Alu / Stahl: 135 / 25 / 10 mm
- Gewicht: (bei Einsatz eines 18 Volt /2,0 bzw. 5,0 Ah-Akkus) 2,5 bzw. 2,7 kg
- Schalldruckpegel (LPA): 84 dB A
- Schallleistungspegel (LWA): 95 dB A
- Unsicherheitsfaktor K: 3 dB A
- Triaxiale Vibration Sägen von Holz: 7,0 m/s²
- Triaxiale Vibration Sägen von Metall: 5,8 m/s²
- Unsicherheitsfaktor K: 1,5 m/s²
Lieferumfang: - Akku-Pendelhub-Stichsäge DCS334NT-XJ
- Airlock-kompatibler Absaugadapter
- Sägeschuh-Schutzauflage
- TSTAK-Box II
- Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Typ: | Stichsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pendelstichsäge, Stichsäge, dewalt 18,0 v akku-stichsäge, pendelhubstichsäge, stichsäge dewalt, Akku, Akku-Paneelsäge, Dewalt, Paneelsäge, Pendelhubsäge, Sägen, Staubfangsack, Tauchsäge, Tischsäge |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 220,10* | € 253,81* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 234,76* | € 266,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,88* | € 266,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,71* | € 271,11* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 246,03* | € 281,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|