Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDCR029-QW Herst.-Nr.: DCR029-QW EAN/GTIN: 5035048729366 |
| |
|
| | |
| DeWALT DCR029 Akku- und Netz Kompakt-Radio mit Bluetooth. DAB+ und FM Stereo Radio zum kompletten störungs- und rauschfreien Empfang von digitalen und analogen Signalen. Mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner für perfekten Sound auf der Baustelle und in der Werkstatt. Produktbeschreibung: - extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexible Antenne
- 3,5 mm AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Audio-Geräte
- problemlose Verbindung mit Handy oder MP3-Player alternativ auch über Bluetooth
- Digitaltuner mit LCD-Display sowie Stationstasten
- klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- großdimensionierter Lautstärkenregler und Stationstasten für leichte Bedienbarkeit auch mit Handschuhen extra groß dimensioniert
- als Basistype (ohne Akkus) optimal geeignet bei bereits vorhandenen XR-Akkus ab 10,8 Volt in allen Ah-Klassen
Technische Merkmale: - Stromversorgung: 230 V oder Akku (10,8 / 12 / 14,4 / 18 XR- sowie Flexvolt-Akkus in allen Ah-Klassen)
- Radio-Frequenzen: DAB+ und FM Stereo
- Gewicht (bei Einsatz eines 18 Volt / 2 bzw. 5 Ah-Akku): 4,0 bzw. 4,2 kg
Lieferumfang: - Akku- und Netz Kompakt-Radio DCR029
- Netzanschlusskabel (2 Meter)
Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät! Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | ja | Breite: | 300 mm | Gewicht: | 3,6 kg | Höhe: | 170 mm | Länge: | 220 mm | Spannung: | 230 Volt / 10,8 bis 54 Volt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,79* | € 197,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,82* | € 207,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,80* | € 207,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,96* | € 207,36* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 187,64* | € 208,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|