Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Radio DCR027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Radio DCR027
Akku-Radio DCR027
Akku-Radio DCR027
Akku-Radio DCR027
Akku-Radio DCR027
Artikel-Nr.:
     284WZ-5356852709
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCR027-QW
EAN/GTIN:
     5035048640753
Suchbegriffe:
Baustellenradio
Digitalradio
Radio
baustellenradios dewalt
Akku-Radio DCR027 Das Radio ist mit leistungsstarken Lautsprechern inklusive Hoch- und Tieftöner ausgestattet. Zum Einsatz in der Werkstatt oder auf der Baustelle: Es kann sowohl über das Stromnetz als auch mit einem Akku betrieben werden. Mit seinen großen Reglern und Tasten lässt sich das Radio auch mit Handschuhen bedienen. Produkteigenschaften: - DAB+ und FM Stereo-Radio zum Empfang von digitalen und analogen Signalen - Stromversorgung über 230-V-Netzanschluss oder über alle 14,4-, 18- und 54-Volt XR-Li-Ion-Akkus aller Ah-Klassen von DEWALT - Ladefunktion für alle 14,4-, 18- und 54-Volt-XR-Li-Ion-Akkus aller Ah-Klassen von DEWALT - Sehr robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung und flexibler Antenne - Tech-Box, um externe Audio-Geräte zu schützen und deponieren - 3,5-mm-AUX-Eingang zum Abspielen und USB-Anschluss zum Aufladen externer Geräte - Verbindung mit Handy oder MP3-Player über Bluetooth möglich - Digitaltuner mit LCD-Display - Klare und leicht lesbare Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung Lieferumfang: Radio, 2-m-Netzanschlusskabel, ohne Akku - Spannung 14,4/18,0/54,0/230 V - Schutzart IP 44 - Abmessung L x B x H 480 x 340 x 295 mm - Anschlüsse Bluetooth, 3,5-mm-AUX-Eingang, USB - Empfangsfrequenz DAB, DAB+, UKW (FM) - Speicherplätze 10/10
Weitere Informationen:
Spannung:
14,4/18,0/54,0/230 V
Schutzart:
IP 44
Abmessung L x B x H:
480 x 340 x 295 mm
Anschlüsse:
Bluetooth, 3,5-mm-AUX-Eingang, USB
Empfangsfrequenz:
DAB, DAB+, UKW (FM)
Speicherplätze:
10/10
Weitere Suchbegriffe: baustellenradio, Akku-, Akku-Baustellentradio, Akku-Radio, DeWALT, Netzradio, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 291,32*
€ 336,70*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 317,92*
€ 369,97*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 310,94*
€ 394,93*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,70*
€ 400,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,73*
€ 394,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,77*
€ 378,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,54*
€ 370,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCR019-QW
ab € 116,55*
Ähnlich
DeWalt
DCR020-QW
ab € 129,91*
Ähnlich
DeWalt
DCR029-QW
ab € 168,14*
Ähnlich
DeWalt
DWST1-81078-QW
ab € 189,28*
Ähnlich
DeWalt
DCR011-XJ
ab € 115,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.