Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Rückseite
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Lieferumfang
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Zubehöraufbewahrung
Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ 2 x 18 V Basisversion - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-dewDCMPW1600N-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCMPW1600N-XJ
EAN/GTIN:
     5035048795613
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger kaltwasser

Akku-Hochdruckreiniger DCMPW1600N-XJ mit bürstenloser Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für die Reinigung von Werkzeugen, Fahrzeugen und Baustellen
  • kabellose Reinigungslösung – kein Zugang zu Strom- oder Wasserleitung erforderlich
  • Ansaugfunktion, um Wasser z. B. aus einem Tank zu entnehmen
  • belastbare und langlebige Aluminiumpumpe
  • 3 Druckeinstellungen: Niedrig (70 bar), Hoch (85 bar), Boost (110 bar – max. 10 min.)
  • Zubehöraufbewahrung direkt im Gerät für einen schnellen und einfachen Zugriff
  • „Rollkoffer“-Design mit verstärktem Gehäuse schützt die Maschine auf der Baustelle und erleichtert die Benutzung und den Transport
  • Teleskopgriff – für den einfachen Transport und einfache Lagerung
  • robuste 20 cm Räder mit Gummiprofil
  • Laufzeiten mit der Turbo-Düse (niedrig/hoch): bis zu 27/22 min. mit 2x 18 V (5.0 Ah) oder 58/45 min. mit 2x 54V (9.0 Ah)
  • serienmäßig als Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt XR- oder 54 XR FLEXVOLT-Akkus jeweils aller Ah-Klassen
  • Akku-Technologie: 2 x 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT
  • Nennfluss: 273 l/hr
  • max. Wasserdurchfluss: 330 l/hr
  • Zulauftemperatur: 50°
  • Schalldruckpegel LPA: 79 dB(A)
  • Schalleistungspegel LWA: 93 dB(A)
  • Unsicherheitsfaktor: 4,3 dB(A)
  • triaxiale Vibration: 2,5 m/s²
  • Unsicherheitsfaktor K: 0,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 6 m Hochdruckschlauch
  • Pistole und Metall-Lanze
  • 0,6 l Düsenflasche
  • Set mit 3 m Ansaugeschlauch
  • Turbo-/Rotationsdüse für hartnäckigen Schmutz
  • einstellbare Düse für sanfte Reinigung
  • Wasserfilter
  • Universal-Schlauchanschluss
  • Reinigungsstift für Düsenspitzen

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Typ:
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
Weitere Suchbegriffe: 18 V, 18 Volt, Akku, Akku-Hochdruckreiniger, Dewalt, Hochdruckreiniger, Reiniger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 409,57*
€ 474,45*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,12*
€ 501,98*
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 501,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,45*
€ 564,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,82*
€ 562,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,48*
€ 524,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,60*
€ 511,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCV501LN-XJ
ab € 130,53*
Ähnlich
DeWalt
DCV517N-XJ
ab € 108,75*
Ähnlich
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 199,62*
Ähnlich
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 446,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.