| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-99295635 Herst.-Nr.: DCV501LN-XJ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Zertifizierter L-Klasse-Sauger – geeignet für Weichholzstäube >1,0 mg/m³. - Austauschbarer und waschbarer HEPA-Filter fängt 99,97% aller Staubpartikel ab einer Größe von 0,3 Mikron. - Laufzeit von bis zu 22 Minuten mit einem 18 Volt 5 Ah Akku. - Schiebeschalter für Dauerbetrieb. - Einfache und schnelle Reinigung des Auffangbehälters. - Leistungsstarke, hellweiße LED-Leuchte mit optimal ausgerichtetem Lichtkegel. - Umfangreiches Zubehörpaket. - Serienmäßig Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 18 Volt oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus. - HEPA-Ersatzfilter DCV5011H-XJ separat erhältlich.
Weitere Informationen: Energie | Energiequelle | Akku | | Batteriekapazität | 5 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 18 V | | Betriebsdauer | 22 min | Ergonomie | Tragegriff(e) | Ja | | Griffanzahl | 1 | | Ein-/Ausschalter | Ja | Design | Typ | Trommel-Vakuum | | Reinigungsart | Trocken | | Staubbehälter Typ | Beutellos | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Drahtlos | Ja | Leistungen | Vakuum-Luftfilterung | HEPA | | Vorgesehene Verwendung | Professionell | | Staubklasse | L | Lieferumfang | Anzahl Düsen | 4 | | Staubpinsel | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, dewalt akku handsauger, akku handsauger, akku-handsauger dewalt |
| | |
| |