Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Kombihammer DCH481X2 SDS-max® 54 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Kombihammer SDS-max, 54V
Akku-Kombihammer SDS-max, 54V
Akku-Kombihammer DCH481X2 SDS-max, 54 V - im Einsatz
Artikel-Nr.:
     415-dewDCH481X2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH481X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048648995
Suchbegriffe:
Abriss
Absaugung
Akku-Kombihammer
Akku-Meißelhammer

Der DeWALT 54 Volt SDS-max® Akku Kombibohrhammer mit innovativer, bürstenloser Motor-Technologie, die höhere Leistung sowie eine höhere Lebensdauer verspricht.

Produktbeschreibung:

  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel
  • kompakteren Abmessungen
  • Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC - reagiert bei Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Verkanten) und reduziert die Drehzahl in Sekundenbruchteilen auf ein Minimum
  • Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • Drehstopp für Meißelarbeiten und Schlagstopp für Bohrkronen
  • gummierter Handgriff und ausbalancierte Bauweise
  • integrierte, hellweiße LED ermöglicht eine bessere Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und passen in fast alle Maschinen aus dem 18V XR Sortiment

Technische Daten:

  • Akku-Technologie: Li-Ion
  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009) 6.1 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 3150 U/min
  • Länge: 502 mm
  • Höhe: 263 mm
  • Breite: 108 mm
  • Hand/Arm Vibration: 9.4 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • Triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.5 m/s
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 96 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 107 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)
  • Akku-Technologie: XR FLEXVOLT
  • Akku-Kapazität: 9 Ah

Lieferumfang:

  • Akku-Kombibohrhammer DCH481X2
  • 2x 54V / 162Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Akku mit Ladezustandsanzeige
  • System-Schnellladegerät (geeignet für alle 18,0 V und 54,0 V XR Li-Ion Akkus)
  • Zusatzhandgriff
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
540 U/min
Gewicht:
5,4 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 813,78*
€ 909,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,82*
€ 913,19*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 828,16*
€ 925,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,14*
€ 1.100,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,08*
€ 1.068,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,15*
€ 1.031,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,51*
€ 1.009,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 828,16*
€ 985,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048646748
ab € 751,95*
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 895,66*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 449,44*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 823,51*
Ähnlich
DeWalt
DCH614N-XJ
ab € 514,12*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 736,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.