Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT FlexVolt Akku-Kombihammer SDS-max, 54V #DCH481X2-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCH481X2 Nicht kategorisiert
DeWALT DCH481X2 Nicht kategorisiert
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-DCH481X2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCH481X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048648995
54 Volt / 162 Wh SDS-max Akku-Kombihammer 40mm, 6,1 Joule, UTC
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | AKKU-REVOLUTION: das neue DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel! | Innovative, bürstenlose Motor-Technologie - höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer | Schneller Bohrfortschritt durch optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk | Perform & Protect: Anti-Rotations-Funktion UTC – verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs (bspw. bei Armierungstreffern) | Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff | Drehstopp zur Durchführung von leichten bis mittelschweren Meißelarbeiten in Mauerwerk und Beton | Gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt | Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine | DEWALT 54 VOLT XR FLEXVOLT Li-Ion Akkus sind rückwärtskompatibel und in fast allen Maschinen aus dem 18 Volt XR Sortiment einsetzbar
Lieferumfang:
Lieferumfang: | SDS-max Akku-Kombihammer | 2 x 54 V 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion Schiebeakkus mit LED - Kapazitätsanzeige | 1 x Systemschnellladegerät (geeignet für alle 18 V und 54 V XR Li-Ion Akkus) | Transportkoffer
Technische Daten:
Technische Daten: | Akku: 54 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Li-Ion | Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse | Leerlaufdrehzahl (min-1): 540 | Leerlaufschlagzahl (min-1): 3.150 | Einzelschlagenergie (J) (EPTA 05/2009): 6,1 | Werkzeugaufnahme: SDS-max | Optimaler Durchmesserbereich Beton (mm): 16 - 30 | max. Bohrleistung Beton (mm): 40 | max. Bohrleistung Durchbruchbohrer (mm): 65 | max. Bohrleistung Bohrkronen (mm): 100 | Gewicht (inkl. 162 Wh-Akku, kg): 6,6 | Triaxiale Vibration Hammerbohren in Beton (m/s²): 8,5 | Unsicherheitsfaktor K1 (m/s²): 1,5 | Schalldruckpegel LPA (dB(A)): 86 | Schalleistungspegel LWA (dB(A)): 97 | Unsicherheitsfaktor (dB(A)): 3
Gewicht:
11,382 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 811,95*
€ 907,32*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,16*
€ 911,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 826,22*
€ 919,68*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,85*
€ 923,26*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,41*
€ 1.084,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,36*
€ 1.051,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,42*
€ 1.015,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 835,63*
€ 994,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,16*
€ 972,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
5035048646748
ab € 753,90*
Ähnlich
DeWalt
DCH335X2-QW
ab € 895,85*
Ähnlich
DeWalt
5035048658314
ab € 453,79*
Ähnlich
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 820,11*
Ähnlich
DeWalt
DCH614N-XJ
ab € 516,18*
Ähnlich
DeWalt
DCH735N-XJ
ab € 733,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.