Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Mauernutfräse DCG200NT 54 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Mauernutfräse, 54V, Basisversion
Akku-Mauernutfräse, 54V, Basisversion
Akku-Mauernutfräse DCG200NT, 54V, Basisversion - im Set mit Box
Artikel-Nr.:
     415-dewDCG200NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCG200NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048705438
Suchbegriffe:
Mauernutfräse
Mauernutfräser
Mauerschlitzer
Mauerschlitzfräse

Die DeWALT Akku-Mauernutfräse DCG200NT-XJ 54 V ist die weltweit erste Akku-Mauernutfräse auf dem Markt. Auch diese Maschine überzeugt mit bürstenloser Motor-Technologie, höherer Leistung, kompakteren Abmessungen, längerer Laufzeit pro Akkuladung sowie längerer Lebensdauer.

Produktbeschreibung:

  • DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - ohne Kabel!
  • Perform & Protect: Motorbremse stoppt die Scheiben in
  • sekundenschnelle, sobald der Schalter losgelassen wird
  • präzise und einfache Schnitttiefeneinstellung mit Parkposition über Drehschalter
  • werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter - für einen schnellen Scheibenwechsel
  • wireless tool control – Mauernutfräse kann mit dem 54 Volt M-Klasse
  • Sauger DCV586MK-XJ gekoppelt werden und startet den Sauger automatisch per Funk
  • effiziente Staubabsaugung – AirLock kompatibel zum einfachen Verbinden mit DEWALT M-Klasse Saugern
  • gummierter Handgriff und ergonomische, kompakte Bauweise mit optimiertem Geräteschwerpunkt
  • Serienmäßig in TSTAK™-Box VI und als Basisversionoptimal geeignet bei bereits vorhandenen 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus

Technische Merkmale:

  • Akku-Technologie: 54 Volt XR FLEXVOLT Li-Ion
  • Akku-Kompatibilität: 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus jeder Ah-Klasse
  • Max. Schnitttiefe / -breite: 32/ 35 mm
  • Schnitttiefeneinstellungen: 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 32 mm
  • Schnittbreiteneinstellungen: 5 / 8 / 11 / 14 / 15 / 17 / 20 / 29 / 32 / 35 mm
  • Scheibendurchmesser: 125 mm
  • Antriebsspindel: M 14
  • Triaxiale Vibration: 4,7 m/s²
  • Unsicherheitsfaktor K1: 1,5 m/s²
  • Schalldruckpegel LPA: 102 dB(A
  • Schallleistungspegel LWA: 113 dB(A)
  • Unsicherheitsfaktor K: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • Akku-Mauernutfräse DCG200
  • Schnellspannmutter
  • 2x Diamant-Trennscheibe (DT90294)
  • Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm
  • Meißel
  • TSTAK-Box VI

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehzahl:
9000 U/min
Gewicht:
4,8 kg
Spannung:
54 Volt
Typ:
Mauernutfräse
Weitere Suchbegriffe: mauernutfräse dewalt, mauernutfräse, Dewalt, Diamanttechnik, Fräse, Fräsen, Nutfräse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 380,35*
€ 453,61*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,76*
€ 453,62*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,69*
€ 458,20*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,48*
€ 462,19*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,19*
€ 550,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,26*
€ 546,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,29*
€ 489,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,99*
€ 481,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
D26204K-QS
ab € 326,01*
Ähnlich
DeWalt
DCW604NT-XJ
ab € 242,95*
Ähnlich
DeWalt
DW682K-QS
ab € 211,27*
Ähnlich
DeWalt
DCE555N-XJ
ab € 127,56*
Ähnlich
DeWalt
DCW682NT-XJ
ab € 279,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.