Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D26204K Silber, Gelb 27000 RPM 900 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D26204K Silber, Gelb 27000 RPM 900 W
DeWALT D26204K Silber, Gelb 27000 RPM 900 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-14809800
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D26204K-QS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse dewalt
oberfräse
oberfräse 900 w
  • Kombi-Gerät aus Oberfräse und Kantenfräse für äußerst vielseitigen Einsatz.
  • Einfache und schnelle Fixierung des separaten Motorblock wahlweise in der Tauch- oder Kantenfräseinheit.
  • Robustes, kompaktes und ergonomisches Design.
  • Absaugvorrichtung mit Adapter für effiziente Staubabsaugung.
  • Sanftanlauf verhindert das Verlaufen der Maschine beim Start.
  • 5-stufige Frästiefenvorwahl (nur Taucheinheit) sowie exakte Frästiefen-Einstellung (bei Kantenfräseinheit mittels praktischem Einstellring).
  • Leistungsstarker Motor mit Vollwellen-Elektronik und Drehzahl-Konstanthaltung.
  • Optimale Sicht auf das Werkstück durch transparente Grundplatten und zwei leistungsstarke LED-Leuchten.
  • Spindelarretierung für einfachen und schnellen Fräserwechsel.\n\nSERIENMÄSSIGER LIEFERUMFANG
  • 2 x Parallelanschlag (für Tauch- und Kantenfräseinheit).
  • 2 x Absaugadapter (für Tauch- und Kantenfräseinheit).
  • Spannzange (8mm).
  • Montageschlüssel.
  • Tauch- und Kantenfräseinheit.
  • Zentrierstift.
  • Transportkoffer.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
620 W
Merkmale
Wellenschloss
Ja
Produktfarbe
Silber, Gelb
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
27000 RPM
Kapazität Spannzange
6,8 (5/16")
Leerlaufdrehzahl (min.)
16000 RPM
Fräshub
55 mm
Vibrationslevel
7 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,70*
€ 437,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,66*
€ 426,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,68*
€ 404,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,64*
€ 398,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,33*
€ 387,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENT European Norm Tools
09012
ab € 86,09*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09022
ab € 146,41*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09030
ab € 180,12*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09045
ab € 78,19*
Zubehör
ENT European Norm Tools
09007
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.