Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber DCD800E2T-QW 18 V/1,7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber DCD800E2T-QW 18 V/1,7 Ah
Akku-Bohrschrauber DCD800E2T-QW 18 V/1,7 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCD800E2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD800E2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048788219
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Neueste Generation leistungsstarker 2-Gang Akku-Bohrschrauber mit höherer Abgabeleistung, stärkerem Drehmoment sowie höherer Bohrleistung bei gleichzeitig kompakteren Abmessungen gegenüber vergleichbarem Vorgängermodell.

Produktbeschreibung:

  • lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenloser Motor-Technologie
  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • extrem robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • ausbalancierte Bauweise, mit nur 16,4 cm Gesamtlänge äußerst kompakt sowie ergonomisch gummiertes Gehäuse für ein Maximum an Sicherheit und Arbeitskomfort
  • innovative dreistufige sowie im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft für problemlosen Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
  • praxisorientierte Ausstattung wie robuster Metall-Gürtelhaken und magnetischer Bithalter
  • serienmäßige Powerstack-Akkus mit zusätzlichen Vorteilen: 1. Sehr kompakte Abmessungen und geringeres Gewicht durch den Einsatz innovativer Pouch-Akku-Technologie Geringeren, 2. Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und damit bei bestimmten Anwendungen eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine, 3. Längere Lebensdauer und damit höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung infolge der großflächigen, ebenen Außenform der Zellen, 4. Universell kompatibel mit allen 18 Volt XR-Maschinen und -Ladegeräten
  • Schrauber auch einsetzbar mit allen 18 Volt XR oder XR Flexvolt Akkus
  • Akku: 18 Volt / 1,7 Ah mit Pouch-Technologie
  • Akku-Technologie: alle 18 Volt XR- oder XR Flexvolt-Akkus
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Schalldruckpegel (LPA): 74 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 85 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 5,0 db(A)
  • Vibrationen (bei Bohren in Metall): < 2,5 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 2x 18 Volt / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ)
  • System-Schnellladegerät
  • Metall-Gürtelhaken
  • magnetischer Bithalter
  • T STAK-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
1,7 Ah
Drehmoment:
90 / 27 Nm
Drehzahl:
0 - 650 / 2000 U/min
Gewicht:
1,6 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: 2-Gang-Bohrmaschine, 4-Gang-Bohrmaschine, Elektro-Bohrmaschine, Elektrobohrmaschine, Handbohrmaschine, li-ion akku-bohrschrauber 18v, 2 gang bohrmaschine, dewalt handbohrmaschine, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, Bohrschrauber, Dewalt, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Schrauber
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 306,90*
€ 359,92*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,57*
€ 381,84*
Frei Haus
ab € 324,45*
€ 381,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,60*
€ 384,59*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,80*
€ 392,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,07*
€ 462,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,12*
€ 421,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,86*
€ 412,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,80*
€ 399,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD701D2-QW
ab € 133,84*
Ähnlich
DeWalt
DCD701N-XJ
ab € 75,57*
Ähnlich
DeWalt
DCD703L2T-QW
ab € 200,25*
Ähnlich
DeWalt
DCD708D2T-QW
ab € 130,02*
Ähnlich
DeWalt
DCD777S2T-QW
ab € 159,97*
Ähnlich
DeWalt
DCD800NT-XJ
ab € 139,22*
Ähnlich
DeWalt
DCD991NT-XJ
ab € 200,05*
Ähnlich
DeWalt
DCD991P2-QW
ab € 303,57*
Ähnlich
DeWalt
DCD703NT-XJ
ab € 173,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.