Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD777S2T-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1750 RPM Schwarz, Gelb 1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD777S2T-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1750 RPM Schwarz, Gelb 1,5 kg
DeWALT DCD777S2T-QW Bohrmaschine Ohne Schlüssel 1750 RPM Schwarz, Gelb 1,5 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-52917031
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD777S2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048664957
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Schrauben
Ja
Produktdesign
Handbohrmaschine
Spannzange Typ
Ohne Schlüssel
Eingebautes Licht
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Leistungen
Spannbereich (max.)
13 mm
Anzahl der Gänge
2
Leerlaufdrehzahl (max.)
1750 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
30 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
500 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1750 RPM
Drehmomenteinstellungen
16
Drehmoment (max.)
65 Nm
Maximum Drehkraft (leichte Verwendung)
26 Nm
Maximum Drehkraft (schwere Anwendung)
65 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
13 mm
Schallleistungspegel
83 dB
Schalldruckpegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Metallbohrung)
2.5 m/s²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1500 g
Breite
67 mm
Tiefe
192 mm
Höhe
198 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,11*
€ 230,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 189,18*
€ 225,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,40*
€ 212,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,74*
€ 191,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD701D2-QW
ab € 133,66*
Ähnlich
DeWalt
DCD701N-XJ
ab € 76,03*
Ähnlich
DeWalt
DCD703L2T-QW
ab € 199,85*
Ähnlich
DeWalt
DCD708D2T-QW
ab € 140,36*
Ähnlich
DeWalt
DCD800E2T-QW
ab € 306,73*
Ähnlich
DeWalt
DCD800NT-XJ
ab € 138,78*
Ähnlich
DeWalt
DCD991NT-XJ
ab € 199,09*
Ähnlich
DeWalt
DCD991P2-QW
ab € 303,69*
Ähnlich
DeWalt
DCD703NT-XJ
ab € 173,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.