Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD701D2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1500 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCD701D2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1500 RPM Schwarz, Gelb
DeWALT DCD701D2-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber 1500 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85667775
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD701D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048709832
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
ASIN
B07X94PKPL
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
12 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
1500 RPM
Leerlaufdrehzahl (min.)
425 RPM
Drehmoment (max.)
57.5 Nm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Elektrischer Schraubendreher
Griffform
Pistolengriff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,78*
€ 188,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,07*
€ 159,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 92,11*
Zubehör
DeWalt
DCB124-XJ
ab € 42,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.