Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber DCD708D2T 18 V/2 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber, 18 V, 2 Ah
Akku-Bohrschrauber, 18 V, 2 Ah
Artikel-Nr.:
     415-dewDCD708D2T-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD708D2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048721919
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

DeWalt leistungsstarker 2 Gang Akku-Bohrschrauber DCD708D2T-QW 18 V 2 Ah mit langer Laufzeit und hoher Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie.

Produktbeschreibung:

  • optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • extrem kompakte Bauform
  • sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • leistungsstarke LED-Leuchte mit sehr hoher Leuchtkraft
  • robuster Gürtelhaken aus Metall
  • 2 ultra-kompakten Lithium-Ionen System-Akkus mit LED-Kapazitätsanzeige, einsetzbar in alle 18 Volt XR Akku-Maschinen

Technische Merkmale:

  • Akku: 18 Volt / 2 Ah
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
  • Gewicht (inkl. Akku): 1,5 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 73 (db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 84 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 3,0 db(A)
  • Vibrationen: <2,5 m/s²
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • Akku-Schlagbohrschrauber DCD708D2T-QW
  • 2 Stück 2 Ah Li-Ion-Akkus
  • System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18 Volt inkl. Flexvolt-Akkus)
  • Metall-Gürtelclip
  • TSTAK-Box
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2 Ah
Drehmoment:
65 / 26 Nm
Drehzahl:
0 - 450 / 1.650 U/min
Gewicht:
1 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, akku-bohrmaschine koffer 18v, elektro schlagschrauber, akku-bohrmaschine 18v, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, Bohrschrauber, Dewalt, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Schrauber
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 130,02*
€ 158,90*
€ 3,50*
ab € 162,29*
€ 195,74*
Frei Haus
ab € 169,70*
€ 203,68*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 170,86*
€ 205,57*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 175,81*
€ 210,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,77*
€ 250,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,50*
€ 243,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,59*
€ 223,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,29*
€ 216,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 30,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.