Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD708D2T-QW - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 65 N·m - 2 Akkus - 18 V (DCD708D2T-QW)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCD708D2T-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 1650 RPM
DeWALT DCD708D2T-QW Elektroschrauber/Schlagschrauber Schwarz, Gelb 1650 RPM
Artikel-Nr.:
     2753W-5559070
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD708D2T-QW
EAN/GTIN:
     5035048721919
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Übersicht

Kurzinfo  DeWALT DCD708D2T-QW - Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten - Bohrfutterschlüssel 13 mm - 65 N·m - 2 Akkus - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  DeWALT
Hersteller Art. Nr.  DCD708D2T-QW
Modell  DCD708D2T-QW
EAN/UPC  5035048721919

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeWALT DCD708D2T-QW - Bohrer/Schrauber
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 450 / 0 - 1650 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  65 N·m
Max. Drehmoment (weich)  26 N·m
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit  0 - 450 / 0 - 1650 1/min
Spannfuttertyp  Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße  1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart)  65 N·m
Max. Drehmoment (weich)  26 N·m
Kapazität  Holz - 30 mm
Metall - 13 mm
Merkmale  Vorwärts-/Rückwärtsdrehung, LED-Licht, elektronische Temperatursteuerung, Metallgetriebe, bürstenloser Motor, elektronische Geschwindigkeitskontrolle, 15 Drehmomenteinstellungen, XR-Batterietechnologie
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  2 Ah
  
Tragetasche  
Typ  T-STAK-Koffer
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Gürtelhaken, Batterieladegerät
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 73 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung - 84 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - Metallbohrung - 2.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  160 mm
Gewicht (mit Batterie)  1.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,9 kg
Produkttyp:
Bohrer/Schrauber - schnurlos - 2 Geschwindigkeiten
Geschwindigkeit:
0 - 450 / 0 - 1650 1/min
Spannfuttertyp:
Bohrfutterschlüssel
Spannfuttergröße:
1.5 mm - 13 mm
Max. Drehmoment (hart):
65 N·m
Max. Drehmoment (weich):
26 N·m
Kapazität:
Holz - 30 mm , Metall - 13 mm
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Typ:
T-STAK-Koffer
Mitgeliefertes Zubehör:
Gürtelhaken, Batterieladegerät
Tiefe:
160 mm
Gewicht (mit Batterie):
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akku-Schlagbohrschrauber, Akkuschlagbohrschrauber, Elektro-Schlagschrauber, Elektroschlagschrauber, akku-bohrmaschine koffer 18v, elektro schlagschrauber, akku-bohrmaschine 18v, dewalt, dcd708d2tqw, dcd708d2t, bohrer/schrauber, schnurlos, geschwindigkeiten, bohrfutterschlüssel, akkus, bohrerschrauber, bohrfutterschlssel, bohrer, schrauber, akkubohrschrauber, akku, bohrschrauber, liion, 1650, bor/driver, elektroschrauber/schlagschrauber, schwarz, gelb, bordriver, elektroschrauberschlagschrauber, driver, elektroschrauber, schlagschrauber
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 129,86*
€ 157,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 155,98*
€ 187,99*
Frei Haus
ab € 169,57*
€ 203,93*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 171,02*
€ 205,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,35*
€ 207,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,33*
€ 194,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,98*
€ 185,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB183
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.