Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber DCD703NT 12 V Basisversion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrschrauber DCD703NT 12 V Basisversion
Akku-Bohrschrauber DCD703NT 12 V Basisversion
Artikel-Nr.:
     415-dewDCD703NT-XJ
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD703NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048748145
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Der leistungsstarker 2 Gang Akku-Bohrschrauber DCD703NT 12 V fürperfekte Kraftübertragung im harten Alltag und mit 4 werkzeuglos austauschbarenWerkzeug-Aufnahmen.

Produktbeschreibung:

  • extrem kompakte Abmessungen und sehr geringes Gewicht
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung
  • höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • robustes 2-Gang-Vollmetallgetriebe für perfekte Kraftübertragung im harten Alltag
  • optimal abgestimmten Drehzahl- / Drehmoment-Verhältnis für materialgerechte Arbeiten
  • 15-stufiges Drehmomentmodul mit sicherem und zuverlässigem Abschaltmoment gewährleistet präzise Schraubarbeiten in allen Einstellungen
  • leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
  • problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik (permanente Überprüfung von Akku-Temperatur, Stromentnahme und Entladeschutz)
  • robustes 10 mm Schnellspann-Bohrfutter mit zentrisch spannenden Backen sowie problemlose Handhabung durch automatische Spindelarretierung
  • perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
  • sehr leichte Bauweise und ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • leistungsstarke LED-Leuchte mit optimaler Positionierung sowie sehr hoher Leuchtkraft
  • robuster Gürtelhaken aus Metall
  • einsetzbar mit allen 12 oder 10,8 Volt XR-Akkus in jeder Ah-Klasse (nicht im Lieferumfang enthalten)

4 Wechselköpfe:

  • robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter mit zentrisch spannenden Backen und automatischer Spindelarretierung
  • 1/4" Innensechskant-Aufnahme mit extraflacher Bauweise
  • Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme und extrem geringen Eckmaßen durch asymmetrisch positionierte Bitaufnahme
  • 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Technische Merkmale:

  • Akku-Technologie: 12 oder 10,8 Volt XR-Akkus jeder Ah-Klasse
  • max. Bohr-Ø in Holz / Metall: 20 / 10 mm
  • Bohrfutterspannweite: 1,5 - 10 mm
  • Gewicht (mit 3 Ah Akku): 1,1 kg
  • Schalldruckpegel (LPA): 72 db(A)
  • Schallleistungspegel (LWA): 83 db(A)
  • K-Wert (Schalldruck): 5 db(A)
  • Vibrationen: < 2,5 m/s2
  • K-Wert (Vibrationen): 1,5 m/s2

Lieferumfang:

  • Akku-Bohrschrauber DCD703NT 12 V
  • 4 Wechselköpfe
  • Metall-Gürtelclip
  • T STAK™-Box

Akku- und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Drehmoment:
57,5 / 25,5 Nm
Drehzahl:
0 - 425 / 1.500 U/min
Spannung:
12 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine dewalt, akku bohrmaschine, akku-bohrschrauber gsr 12v, Akku-Schlagbohrschrauber, Akku-Schlagschrauber, Akku-Schrauber, Bohrschrauber, Dewalt, Schlagbohrschrauber, Schlagschrauber, Schrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,97*
€ 215,85*
Frei Haus
ab € 175,12*
€ 216,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,99*
€ 217,81*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,73*
€ 219,97*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,97*
€ 261,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,03*
€ 255,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,43*
€ 226,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,73*
€ 216,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCD701D2-QW
ab € 134,43*
Ähnlich
DeWalt
DCD701N-XJ
ab € 76,06*
Ähnlich
DeWalt
DCD703L2T-QW
ab € 199,86*
Ähnlich
DeWalt
DCD708D2T-QW
ab € 129,95*
Ähnlich
DeWalt
DCD777S2T-QW
ab € 161,81*
Ähnlich
DeWalt
DCD800E2T-QW
ab € 322,72*
Ähnlich
DeWalt
DCD800NT-XJ
ab € 140,30*
Ähnlich
DeWalt
DCD991NT-XJ
ab € 200,75*
Ähnlich
DeWalt
DCD991P2-QW
ab € 301,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.