Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer SDS-max® D25481K 40 mm, 1050 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer D25481K SDS-max 1050 Watt
Kombihammer D25481K SDS-max 1050 Watt
Artikel-Nr.:
     415-dewD25481K-QS
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25481K-QS
EAN/GTIN:
     5035048648919
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Durch neuentwickelten Hochleistungsmotor und optimierten Hammermechanismus des Kombihammer SDS-max® wird ein sehr schnellen Bohrfortschritt erzielt.

Produktbeschreibung:

  • ergonomisches und kompaktes Design
  • Sicherheitskupplung zum Schutz von Anwender und Maschine
  • effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Gehäuse
  • Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 6.1 Joule
  • Leerlaufschlagzahl: 3150 U/min
  • max. Bohrleistung Beton/Durchbruchbohrer/Bohrkronen: 40 / 65 / 100 mm
  • Hand/Arm Vibration: 9.4 m/s²
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K1: 1.5 m/s²
  • triaxiale Vibrationsstärke (Meißeln): 8.4 m/s
  • Vibrations-Unsicherheitsfaktor K2: 1.5 m/s²
  • Schalldruck: 96 dB(A)
  • Schalldruck-Unsicherheitsfaktor K1: 3 dB(A)
  • Schallleistung: 107 dB(A)
  • Schallleistung-Unsicherheitsfaktor K2: 3 dB(A)

Lieferumfang:

  • Zusatzhandgriff
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
108 mm
Drehzahl:
540 U/min
Gewicht:
5,9 kg
Höhe:
263 mm
Länge:
453 mm
Leistung:
1050 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, Abriss, Absaugung, Akku-Meißelhammer, Bohrhammer, Dewalt, Kombihammer, Meißelhammer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,83*
€ 488,32*
Frei Haus
ab € 459,62*
€ 490,58*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,41*
€ 493,01*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,32*
€ 496,57*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 473,55*
€ 506,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 506,41*
€ 602,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,11*
€ 598,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,44*
€ 569,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,55*
€ 563,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A Forged Tool
07210038
ab € 454,12*
Ähnlich
DeWalt
D25313K-QS
ab € 244,23*
Ähnlich
DeWalt
D25981K
ab € 1.824,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.