Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT D25981K demolition hammer Schwarz, Silber, Gelb 2100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT D25981K demolition hammer Schwarz, Silber, Gelb 2100 W
DeWALT D25981K demolition hammer Schwarz, Silber, Gelb 2100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-40102326
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25981K
EAN/GTIN:
     5035048657034
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
162 mm
Tiefe
780 mm
Höhe
620 mm
Gewicht
31000 g
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
62 J
Schwingungspegel (Meißeln)
4.8 m/s²
Sonstige Funktionen
Schlagzahl
960 BPM
Gerätehalter
28 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Energie
Eingangsleistung
2100 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.821,49*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,39*
€ 2.245,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.876,39*
€ 2.232,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,84*
€ 2.190,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.821,49*
€ 2.167,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DWH052-XJ
ab € 86,99*
Zubehör
DeWalt
D259811-XJ
ab € 140,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.