Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohr- u.Meißelhammer D 25481 K 40mm 1050 W 6,1 J SDS-max DEWALT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4681416005
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     D25481K-QS
EAN/GTIN:
     5035048648919
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
neu entwickelter Hochleistungsmotor · Perform & Protect: sicheres und ermüdungsarmes Arbeiten bei geringen Vibrationen, durch federgelagerten, von der Maschine entkoppelten Handgriff · Drehstopp · Sicherheitskupplung · optimaler Bohrbereich 16-30 mmWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
40 mm
Nennaufnahmeleistung:
1050 W
Leerlaufdrehzahl:
0-540 min-¹
Schlagzahl:
0-3150 min-¹
Einzelschlagenergie:
6,1 J
Werkzeugaufnahme:
SDS-max
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gewicht:
5,9 kg
Steckertyp:
C
Marke:
DEWALT
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, elektro-bohrhammer dewalt, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer sds max, Bohrhammer, Bohrhämmer, Meißelhammer, Pneumatikhammer, Stemmhammer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 456,91*
€ 498,91*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,57*
€ 498,92*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 462,14*
€ 504,00*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 465,99*
€ 504,45*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,34*
€ 508,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,00*
€ 599,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 490,31*
€ 583,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 490,29*
€ 583,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,53*
€ 567,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 476,52*
€ 567,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 476,51*
€ 567,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 476,50*
€ 567,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 476,49*
€ 567,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,72*
€ 562,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,14*
€ 549,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A Forged Tool
07210038
ab € 455,24*
Ähnlich
DeWalt
D25313K-QS
ab € 243,88*
Ähnlich
DeWalt
D25981K
ab € 1.821,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.