Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack transparent, 45 µ, 100 + 82 x 230 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack transparent, 45 µ, 100 + 82 x 230 cm
PE-Seitenfaltensack transparent, 45 µ, 100 + 82 x 230 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3073
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     33073
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der PE Seitenfaltensack ist besonders geeignet für Styropor und Folienreste und kann auch als Auskleidung für eine 240 l Mülltonne verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • LDPE
Weitere Informationen:
Breite:
100 + 82 cm
Farbe:
transparent
Folienstärke:
45 µ
Länge:
230 cm
Volumen:
2 m³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
33063
ab € 1,07*
Ähnlich
Desabag
3.3060
ab € 1,25*
Ähnlich
Desabag
33067
ab € 1,10*
Ähnlich
Desabag
33072
ab € 2,16*
Ähnlich
Desabag
33066
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.