Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Seitenfaltensack transparent, 38 µ, 90 + 60 x 200 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Seitenfaltensack transparent, 38 µ, 90 + 60 x 200 cm
PE-Seitenfaltensack transparent, 38 µ, 90 + 60 x 200 cm
Artikel-Nr.:
     415-desa3.3067
Hersteller:
     Desabag
Herst.-Nr.:
     33067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffsack
PE-Abfallsack
PE-Säcke
Plastiksäcke

Der PE Seitenfaltensack ist besonders geeignet für Styropor und Folienreste und kann auch als Auskleidung für eine 240 l Mülltonne verwendet werden.

Produktbeschreibung:

  • LDPE Neuware
Weitere Informationen:
Breite:
90 + 60 cm
Farbe:
transparent
Folienstärke:
38 µ
Länge:
200 cm
Volumen:
1 m³
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, desabag pe seitenfaltensack, kunststoffsack, kunststoffsack 240l, Behälter, Desabag, Gitterboxen, PE-Seitenfaltensack, Säcke, transluent, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 108.000 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 108 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 144 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 108000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Desabag
33063
ab € 1,07*
Ähnlich
Desabag
3.3060
ab € 1,25*
Ähnlich
Desabag
33072
ab € 2,16*
Ähnlich
Desabag
33066
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.