Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer LC 9ft, Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer LC 9', Enzianblau
Lagercontainer LC 9', Enzianblau
Lagercontainer LC 9', Enzianblau - Mobilität
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxLC09-9010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     LC09-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Einsatzbereich:

  • Reifenlager in der Werkstatt
  • Materiallager / Lagerraum im Betrieb
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • mobile Werkstatt
  • Aufenthaltsraum auf einer Baustelle

Produktbeschreibung:

  • mit Holzboden
  • bis zu 3-hoch stapelbar
  • Handling mit Kran und Gabelstapler
  • Einlagerung bis zu 8,5 to möglich
  • verzinkte Verriegelungsstangen

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.050 mm
  • Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Öffnungsradius ca. 270°
  • Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
  • Fußboden: beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Technische Daten:

  • Containergröße: 9 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 2.931 x 2.200 x 2.260 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 2.770 x 2.106 x 2.050 mm
  • Gewicht: ca. 690 kg
  • Ladevolumen: 12 m³
  • Farbe: RAL 9010 Reinweiß
  • Staplertaschenabstand: 950 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der beigefügten Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Länge:
9 Fuß
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer containex, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.299,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.661,18*
€ 4.356,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.604,27*
€ 4.289,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.438,79*
€ 4.092,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.358,90*
€ 3.997,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.299,11*
€ 3.925,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
GHLC
ab € 137,82*
Zubehör
CONTAINEX
REGALS
ab € 351,06*
Zubehör
CONTAINEX
TRENNG
ab € 328,05*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC20
ab € 359,63*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC8
ab € 143,53*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC10
ab € 179,01*
Zubehör
CONTAINEX
ZBEL
ab € 298,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.