Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer LC 6ft, Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer LC 6', Enzianblau
Lagercontainer LC 6', Enzianblau
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxLC06-9010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     LC06-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Einsatzbereich:

  • Reifenlager in der Werkstatt
  • Materiallager / Lagerraum im Betrieb
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • mobile Werkstatt
  • Aufenthaltsraum auf einer Baustelle

Produktbeschreibung:

  • mit Holzboden
  • Handling mit Kran und Gabelstapler
  • Einlagerung bis zu 2 to möglich
  • verzinkte Verriegelungsstangen

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 1.730 mm
  • Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Öffnungsradius ca. 270°
  • Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
  • Fußboden: beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Technische Daten:

  • Containergröße: 6 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 1.980 x 1.950 x 1.910 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 1.800 x 1.860 x 1.730 mm
  • Gewicht: ca. 450 kg
  • Ladevolumen: 6,66 m³
  • Farbe: RAL 9010 Reinweiß
  • Staplertaschenabstand: 950 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Bei der Abbildung handelt es sich um ein Musterbild. Der Container wird in RAL 9010 Reinweiß geliefert.

Weitere Informationen:
Farbe:
reinweiß
Länge:
6 Fuß
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer containex, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.543,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,59*
€ 3.394,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.807,26*
€ 3.340,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.666,00*
€ 3.172,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.592,23*
€ 3.084,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.543,72*
€ 3.027,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
GHLC
ab € 137,82*
Zubehör
CONTAINEX
REGALS
ab € 351,06*
Zubehör
CONTAINEX
TRENNG
ab € 328,05*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC20
ab € 359,63*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC8
ab € 143,53*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC10
ab € 179,01*
Zubehör
CONTAINEX
ZBEL
ab € 298,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.