Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer LC 6ft, Enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lagercontainer LC 6', Enzianblau
Lagercontainer LC 6', Enzianblau
Einsatz-Lagercontainer
RAL-Töne
Containex-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ctxLC06-5010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     LC06-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer

Einsatzbereich:

  • Reifenlager in der Werkstatt
  • Materiallager / Lagerraum im Betrieb
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • Equipmentlager bei Veranstaltungen
  • mobile Werkstatt
  • Aufenthaltsraum auf einer Baustelle

Produktbeschreibung:

  • mit Holzboden
  • Handling mit Kran und Gabelstapler
  • Einlagerung bis zu 2 to möglich
  • verzinkte Verriegelungsstangen

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 1.730 mm
  • Doppelflügeltür, mit umlaufender Spezial-Gummidichtung, Öffnungsradius ca. 270°
  • Dach: verschweißte Stahlprofile 2,5 bzw. 3 mm stark
  • Wände: vertikalgesicktes Stahlblech 1,2 mm stark
  • Fußboden: beschichtete Schichtholzplatten 20 mm stark

Technische Daten:

  • Containergröße: 6 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 1.980 x 1.950 x 1.910 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 1.800 x 1.860 x 1.730 mm
  • Gewicht: ca. 450 kg
  • Ladevolumen: 6,66 m³
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau
  • Staplertaschenabstand: 950 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Länge:
6 Fuß
Typ:
Lagercontainer
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Mover-Box, Sanitärcontainer, Seecontainer, WC-Container
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.542,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.852,44*
€ 3.394,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.820,89*
€ 3.356,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.676,43*
€ 3.184,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.599,09*
€ 3.092,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.542,14*
€ 3.025,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTAINEX
GHLC
ab € 137,79*
Zubehör
CONTAINEX
REGALS
ab € 352,49*
Zubehör
CONTAINEX
TRENNG
ab € 327,77*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC20
ab € 358,37*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC8
ab € 143,64*
Zubehör
CONTAINEX
ZLLC10
ab € 178,49*
Zubehör
CONTAINEX
ZBEL
ab € 300,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.