Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschcontainer DC 20ft Innenhöhe 2.540 mm Reinweiss Duschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitärcontainer innen
Sanitärcontainer innen
RAL-Töne
Artikel-Nr.:
     415-ctxDC20-2540-9010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     DC20-2540-9010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Container
Sanitärcontainer
Toilettenbox
Toilettencontainer

CTX-Duschcontainer sind mit der hochwertigen Ausführung und der durchdachten und bewährten Ausstattung für jahrelangen Einsatz gerüstet. Sie können sowohl einzeln als auch für Containeranlagen verwendet werden.

  • optimal wärme- und schallisoliert
  • rasche Aufstellung vor Ort
  • sofort einsetzbar
  • robuste Stahlkonstruktion komplette und komfortable Ausstattung
  • Frischwasser statt Chemie
  • unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.540 mm
  • Mineralwollisolierng: 100/100 mm (Boden/Dach)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • 1 Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2125 mm, inkl. Türstopper
  • 2 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
  • 2 Kleiderhakenleisten montiert
  • 2 Lichtbalken 1x36 W
  • CEE-Außensteckdosen, versenkt
  • 1 Heizlüfter 2kW, Stiebel Eltron
  • 1 GFK-Waschrinne 2400 mm mit 4 Handwaschbecken
  • 6 GFK-Duschen mit Vorhang
  • 2 Standboiler 300 l, Austria Email, Entleerungsventil durch den Boden
  • 2 Abluftventilatoren 120 mm, 180 m3/h
  • 2x Boden-Gully
  • inkl. Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt
  • Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
  • Fußboden: zementgebundene Bodenplatte
  • PVC-Bodenbelag R 10 an den Paneelen hochgezogen

Technische Daten:

  • Containergröße: 20 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.800 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 5.880 x 2.260 x 2.540 mm
  • Gewicht: ca. 2.650 kg
  • Farbe: RAL 9010 reinweiss
  • Staplertaschenabstand: 2.055 mm
  • Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

    Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

    Weitere Informationen:
    Farbe:
    reinweiß
    Länge:
    20 Fuß
    Rauminnenhöhe:
    2540 mm
    Typ:
    Sanitärcontainer
    Weitere Suchbegriffe: WC-Container, Wasch-Container, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Seecontainer
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17.942,36*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18.401,50*
    € 21.897,79
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18.269,80*
    € 21.741,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17.980,17*
    € 21.396,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17.942,36*
    € 21.351,41
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CONTAINEX
    DC20-2540-5010
    ab € 17.971,11*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    SA20-2540-5010
    ab € 14.150,65*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    SA20-2540-9010-PUS
    ab € 17.003,65*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    SA20-2540-9010
    ab € 14.116,24*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-5010-D
    ab € 13.189,41*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-5010-DH
    ab € 13.878,60*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-5010-DHBF
    ab € 22.968,60*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-9010-D
    ab € 13.189,41*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-9010-DH
    ab € 13.878,60*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-9010-DHBF
    ab € 22.968,60*
    Ähnlich
    CONTAINEX
    WC20-2540-9010-H
    ab € 12.892,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.