Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärcontainer SA 20ft Innenhöhe 2.540 mm Enzianblau WC u Dusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitärcontainer innen
Sanitärcontainer innen
RAL-Töne
Artikel-Nr.:
     415-ctxSA20-2540-5010
Hersteller:
     CONTAINEX
Herst.-Nr.:
     SA20-2540-5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Technisches Datenblatt
Suchbegriffe:
Dusch-Container
Sanitärcontainer
Toilettenbox
Toilettencontainer

CTX-Sanitärcontainer sind mit der hochwertigen Ausführung und der durchdachten und bewährten Ausstattung für jahrelangen Einsatz gerüstet. Sie können sowohl einzeln als auch für Containeranlagen verwendet werden.

  • optimal wärme- und schallisoliert
  • rasche Aufstellung vor Ort
  • sofort einsetzbar
  • robuste Stahlkonstruktion komplette und komfortable Ausstattung
  • Frischwasser statt Chemie
  • unterschiedliche Ausstattungsvarianten möglich

Ausstattung:

  • Rauminnenhöhe 2.540 mm
  • Mineralwollisolierng: 100/60/100 mm (Boden/Wand/Dach)
  • Elektrik nach VDE (400 V / 32 A / 5-polig) - Deutsche Norm
  • massiver Stahlprofilrahmen mit Container-Ecken und Staplertaschen
  • 2 Stahlaußentür, außen aufgehend, 875 x 2125 mm, inkl. Türstopper
  • 3 PVC-Sanitärfenster mit Milchglas, Kippbeschlag
  • 2 Lichtbalken 1x36 W
  • CEE-Außensteckdosen, versenkt
  • Nurglasleuchten 25 W
  • Heizlüfter 2 kW, Stiebel Eltron
  • 2 E-Konvektoren Stiebel Eltron 2 kW
  • 1 WC komplett
  • 1 Handwaschbecken (510 mm) mit Spiegel, Handtuchhalter
  • 1 GFK-Dusche mit Vorhang
  • Hängeboiler 80 l, Stiebel Eltron
  • Abluftventilator 120 mm, 180 m3/h
  • Boden-Gully
  • inkl. Druckreduzierventil inkl. Wasserfilter, rückspülbar, Zu- und Ablauf im Paneel versenkt
  • Elektrik in Feuchtraum-Ausführung
  • Fußboden: zementgebundene Bodenplatte
  • PVC-Bodenbelag, grau mit Sesselleisten

Technische Daten:

  • Containergröße: 20 Fuß
  • Abmessungen außen (LxBxH): 6.055 x 2.435 x 2.800 mm
  • Abmessungen innen (LxBxH): 5.880 x 2.260 x 2.540 mm
  • Gewicht: ca. 2.650 kg
  • Farbe: RAL 5010 enzianblau
  • Staplertaschenabstand: 2.055 mm

Die weiteren Details zu dem Material und den einzelnen Komponenten, entnehmen Sie der Informationsbroschuere!

Die Anlieferung erfolgt unabgeladen.

Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau
Länge:
20 Fuß
Rauminnenhöhe:
2540 mm
Typ:
Sanitärcontainer
Weitere Suchbegriffe: WC-Container, Wasch-Container, Bürocontainer, Container, Container-Einbruchssicherung, Containex, Lagercontainer, Mover-Box, Seecontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14.150,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.339,89*
€ 17.064,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.288,28*
€ 17.003,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.185,06*
€ 16.880,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.150,65*
€ 16.839,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CONTAINEX
DC20-2540-5010
ab € 17.971,11*
Ähnlich
CONTAINEX
SA20-2540-9010-PUS
ab € 17.003,65*
Ähnlich
CONTAINEX
SA20-2540-9010
ab € 14.116,24*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-5010-D
ab € 13.189,41*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-5010-DH
ab € 13.878,60*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-5010-DHBF
ab € 22.968,60*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-9010-D
ab € 13.189,41*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-9010-DH
ab € 13.878,60*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-9010-DHBF
ab € 22.968,60*
Ähnlich
CONTAINEX
WC20-2540-9010-H
ab € 12.892,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.