| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix70155 Herst.-Nr.: 70155 EAN/GTIN: 4011024701558 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für schweres und zähes Material, auch für dünnes und fließendes Material
- verzinkter Rührer
- für langsame und schnelle Geschwindigkeit
- universelles Mischen
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M18 | Drehzahl: | 150 U/min | Durchmesser: | 195 mm | Typ: | Zwangsmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AOX-DLX, AOX-KR, Collomix, POX, TMS, TMX, XM |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 126,99* | € 166,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,05* | € 175,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|