Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwangsmischer XM 2 - 650, 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwangsmischer XM 2 - 650, 400 Volt
Zwangsmischer XM 2 - 650, 400 Volt
Artikel-Nr.:
     415-collomix39016
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     39016
EAN/GTIN:
     4011024390165
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Kompaktmischer
Kübelrotationsmischer
Zwangsmischer

Ob dick-, zäh-, dünnflüssige, trockene, ein- oder mehrkomponenten Materialien, mit dem ColloMatic® Zwangsmischer XM sind Sie bei der Materialaufbereitung immer auf der richtigen Seite, ob beim Mischen von Estrich, Verlaufsmassen oder Reaktionsharz. Weltweit werden die Hochleistungsmischer dort eingesetzt wo es keine Kompromisse in der Qualität der Mischungen geben darf. Gerade wenn "frisch in frisch" gearbeitet wird.

Produktbeschreibung:

  • ideal für Industriebodenbeschichtungen, Reaktionsharzsysteme, Betonsanierung, WDVS, Hochofenbau, Kanal- und Trinkwassersanierung, Fußbodenbau, etc.
  • zwei Mischgeschwindigkeiten
  • Planetengetriebe
  • speziell abstimmte Mischwerkzeuge
  • Randabstreifer mit Gummilippe
  • hohe Mobilität
  • Zeitschaltuhr (3 wählbare Mischzeiten)
  • Drehzahl Absteifer: 40 U/min

Lieferumfang

  • Mischwerkzeuge XM 160, XM 195 und SR 160
Weitere Informationen:
Breite:
730 mm
Drehzahl:
2 x 185 U/min
Fassungsvermögen:
65 Liter
Gewicht:
105 kg
Höhe:
845 mm
Länge:
1075 mm
Leistung:
1500 Watt
Mischmenge:
50 Liter
Spannung:
400 Volt
Typ:
Zwangsmischer
Weitere Suchbegriffe: collomix mörtel, kompaktmischer, Collomix, Kleinmengenmischer, Mischer, Zwangsmischer XM 2-650
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.568,66*
€ 5.914,78*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.864,19*
€ 6.552,41*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.552,41*
€ 7.797,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.421,26*
€ 7.641,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.260,74*
€ 7.450,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.942,67*
€ 7.071,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.889,67*
€ 7.008,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.864,19*
€ 6.978,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
60403
ab € 25,80*
Zubehör
Collomix
70157
ab € 117,12*
Zubehör
Collomix
70153
ab € 127,20*
Zubehör
Collomix
70155
ab € 127,15*
Zubehör
Collomix
70183
ab € 558,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.