Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwangsmischer XM 3 - 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwangsmischer XM 3 - 900
Zwangsmischer XM 3 - 900
Artikel-Nr.:
     415-collomix39015
Hersteller:
     Collomix
Herst.-Nr.:
     39015
EAN/GTIN:
     4011024390158
Datenblatt
Suchbegriffe:
Mörtel
Kompaktmischer
Kübelrotationsmischer
Zwangsmischer

Ob mehrkomponentige Materialien, Nivellier- oder Spachtelmasse mit kurzer Topfzeit - der XM 3-900 Zwangsmischer sorgt immer für beste Mischergebnisse. Für Nutzmengen bis max. 70 Liter.

Produktbeschreibung:

  • ideal für Industriebodenbeschichtungen, Reaktionsharzsysteme, Betonsanierung, WDVS, Hochofenbau, Kanal- und Trinkwassersanierung, Fußbodenbau, Sportplatzbeläge, etc.
  • zwei Mischgeschwindigkeiten
  • Planetengetriebe
  • speziell abstimmte Mischwerkzeuge
  • Randabstreifer mit Gummilippe
  • hohe Mobilität
  • Zeitschaltuhr (3 wählbare Mischzeiten)
  • Drehzahl Mischwerk: 2 x 150 U/min
  • Drehzahl Absteifer: 40 U/min

Lieferumfang

  • Mischwerkzeuge XM 160, XM 195 und SR 160
Weitere Informationen:
Breite:
785 mm
Drehzahl:
670 U/min
Fassungsvermögen:
90 Liter
Gewicht:
117 kg
Höhe:
845 mm
Länge:
1075 mm
Leistung:
1500 Watt
Mischmenge:
70 Liter
Spannung:
400 Volt
Typ:
Zwangsmischer
Weitere Suchbegriffe: collomix mörtel, kompaktmischer, Collomix, Kleinmengenmischer, Mischer, Zwangsmischer XM 3-900
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.986,71*
€ 6.341,65*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.332,56*
€ 7.029,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.029,14*
€ 8.364,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.897,22*
€ 8.207,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.724,80*
€ 8.002,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.396,12*
€ 7.611,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.332,56*
€ 7.535,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Collomix
70157
ab € 128,31*
Zubehör
Collomix
70153
ab € 143,83*
Zubehör
Collomix
70155
ab € 143,95*
Zubehör
Collomix
70183
ab € 575,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.