| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix40983-000 Herst.-Nr.: 40983-000 EAN/GTIN: 4011024409836 |
| | |
|
| | |
| Der Rührer DLX HF wurde speziell entwickelt für die optimale Aufbereitung von Dünnbettmörtel für die Plansteinverklebung. Die zwei übereinander gelagerten Tubinenschaufeln sorgen für eine gründliche Materialströmung und verhindern so Klumpenbildungen. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Dünnbettmörtel, dünne Nivellier- und Ausgleichsmassen, bitumenfreie Abdichtungen, flüssige Beschichtungen, Kunstharzversiegelungen etc.
- ist super schnell
- linksdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- empfohlene Antriebsleistung: 1000 W
- empfohlene Drehzahl: 500 - 700 U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | HEXAFIX | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 30 - 50 kg | Rührkorbdurchmesser: | 150 mm | Typ: | Scheibenrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 33,38* | € 41,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 33,65* | € 42,05* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,53* | € 43,25* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,56* | € 43,29* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 32,88* | € 45,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 90,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|