| |
|
| Artikel-Nr.: 415-collomix40886-000 Herst.-Nr.: 40886-000 EAN/GTIN: 4011024408860 |
| | |
|
| | |
| Der FM M ist der klassische Farbrührer und besticht durch seine vielseitigen Anwendungsgebiete bei mittlerer Beanspruchung. Die linksdrehenden Wendel mischen von oben nach unter und vermeiden somit ein Herausspritzen des Mischgutes. Der FM ist der optimale Rührer sowohl für Heimwerker als auch für den Profi. Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Farben, Lacke, Grundierungen, leichte cremige Putze, dünne Beschichtungen, etc.
- linksdrehend
- aus hochwertigem Stahl
- Mischwirkung von oben nach unten
- empfohlene Antriebsleistung: 600 W(40884) / 700 W (40886)
- empfohlene Drehzahl: 400 - 700 (40884) / 400 - 600 (40886) U/min
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Länge: | 590 mm | Mischmenge: | 20 - 30 kg | Rührkorbdurchmesser: | 120 mm | Typ: | Farbrührer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 19,69* | € 26,74* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 18,13* | € 26,84* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 19,85* | € 26,87* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 20,67* | € 27,81* | | | | | 27 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 19,87* | € 28,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 53,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|