Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Arxx Turbo Block Sandwich 350 x 3,2 x 17 x 30,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Arxx Turbo Block Sandwich 350 x 3,2 x 17 x 30,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever26589
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     26589
EAN/GTIN:
     4017689035267
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 350 x 3,2 clev...

Clever-Diamant-Trennscheibe ARXX Turbo Block Sandwich ist ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit durch spezielle ARXX-Wechselsegmentierung
  • Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • breites Einsatzspektrum in verschiedensten Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,2 mm
Segmenthöhe:
17 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,64*
€ 260,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,19*
€ 237,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
12573
ab € 36,20*
Ähnlich
Clever Diamond
24819
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.