Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum-X-Lock Ø 60 mm, NL 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum-X-Lock Ø 60 mm, NL 35 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever26065
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     26065
EAN/GTIN:
     4017689030439
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
diamant-fliesenbohrkrone 60 mm
diamant fliesenbohrkrone

Clever Diamond Diamantfliesenbohrer ist vakuumbeschichtet für Trockenanwendung.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Ton-/Steinzeugrohre, Klinkerriemchen, Holzwerkstoffe und GFK

Produktbeschreibung:

  • problemloses Bohren - auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug
  • sehr schneller Bohrvorgang und sauberes Bohrbild
  • auschließlich auf Winkelschleifern mit X-LOCK-Aufnahme einsetzbar
  • beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren
Weitere Informationen:
Antrieb:
X-Lock
Arbeitslänge:
35 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
60 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,21*
€ 108,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,30*
€ 103,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
15915
ab € 21,94*
Ähnlich
Clever Diamond
16305
ab € 14,81*
Ähnlich
Clever Diamond
26198
ab € 12,43*
Ähnlich
Clever Diamond
16400
ab € 19,20*
Ähnlich
Clever Diamond
26050
ab € 32,05*
Ähnlich
Clever Diamond
15955
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.