Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum Ø 5 mm, M14-IG, NL 35 mm, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum Ø 5 mm, M14-IG, NL 35 mm, Blister
Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum Ø 5 mm, M14-IG, NL 35 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     415-clever16400
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16400
EAN/GTIN:
     4017689105526
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone

Diamant-Fliesenbohrkrone Premium Vakuum Ø für problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
  • für Keramik-, Naturstein-Fliesen, Feinsteinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, Klinkerriemchen, Kunststoff etc.
  • Trocken- / Nassbohren
  • vakuumbeschichtet für Trockenanwendung
  • ausreichende Nutzlängen von 35 und 50 mm für Bohrprozesse
  • Körnung K 30 - 40
  • beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Arbeitslänge:
35 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
5 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.