Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Arxx Turbo Block Sandwich 450 x 4,0 x 17 x 30:25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Arxx Turbo Block Sandwich 450 x 4,0 x 17 x 30:25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever25287
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     25287
EAN/GTIN:
     4017689420254
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 450 mm 30bohrun...

Clever-Diamant-Trennscheibe ARXX Turbo Block Sandwich ist ideal geeignet für den Hoch-, Tief- und GaLa-Bau.

Produktbeschreibung:

  • hohe Standzeit durch spezielle ARXX-Wechselsegmentierung
  • Top-Schneidleistung und -komfort durch definierte Diamantverteilung
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • breites Einsatzspektrum in verschiedensten Materialien
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
30/25,4 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4 mm
Segmenthöhe:
17 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,73*
€ 341,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,45*
€ 251,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
10172
ab € 242,10*
Ähnlich
Clever Diamond
24819
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.