Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Premium Ø 202 mm, NL 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Premium Ø 202 mm, NL 170 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever23880
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23880
EAN/GTIN:
     4017689016693
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Premium für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Hohllochziegel, Ziegel, Mauerwerk und Kalksandstein hart

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • gute Standzeit, einfaches Handling, verwendbar auf Handbohrmaschinen
  • verbesserte Abfuhr des Bohrmehls durch spiralförmigen Trägerkörper
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
170 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
202 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
4 mm
Segmente:
10
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,24*
€ 177,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,39*
€ 168,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
23873
ab € 38,09*
Ähnlich
Clever Diamond
16872
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.