Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill Ø 32 mm, NL 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill Ø 32 mm, NL 180 mm
Diamant-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill Ø 32 mm, NL 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16872
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16872
EAN/GTIN:
     4017689208753
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien.

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
  • Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehl
  • Trockenbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16
Arbeitslänge:
180 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
32 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
3
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16898
ab € 39,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.