Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Premium Ø 68 mm, NL 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Premium Ø 68 mm, NL 170 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever23839
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     23839
EAN/GTIN:
     4017689016617
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Premium für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien.

Einsatzbereich:

  • geeignet für Beton, Stahlbeton, Waschbeton, Hohllochziegel, Ziegel, Mauerwerk und Kalksandstein hart

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Geometrie der Turbosegmente
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • gute Standzeit, einfaches Handling, verwendbar auf Handbohrmaschinen
  • verbesserte Abfuhr des Bohrmehls durch spiralförmigen Trägerkörper
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16 innen
Arbeitslänge:
170 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
68 mm
Einsatzzweck:
Beton, universal
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
4
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,14*
€ 83,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
23873
ab € 37,92*
Ähnlich
Clever Diamond
16872
ab € 21,28*
Ähnlich
Clever Diamond
24380
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.