Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller Epoxy 250 x 19,3 mm, 10 x 1/4 PKD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller Epoxy 250 x 19,3 mm, 10 x 1/4 PKD
Diamant-Schleifteller Epoxy 250 x 19,3 mm, 10 x 1/4 PKD
Artikel-Nr.:
     415-clever22307
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     22307
EAN/GTIN:
     4017689313563
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 250mm

Clever Diamond-Schleifteller Epoxy mit Top-Abtrag in extremen Materialien wie Epoxid, Kleber, Bitumen, Farbe.

Produktbeschreibung:

  • PKD-Schleifteller mit speziellem Stern-Trägerkörper
  • 10 PKD-Schneiden und 10 Stützsegmente wechselnd angeordnet
  • Gewichtsreduzierung durch Offenlegung der Segmentstege
  • mehr Leistung zum Schleifen durch reduziertes Eigengewicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
19 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Epoxid
Segmentbreite:
20 mm
Segmente:
20
Segmenthöhe:
5 mm
Segmentlänge:
20 - 13 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf, Bodenschleifer, Bodenschleifmaschine, Clever Diamond, Dia-Schleifteller, Schleifring, Schleifteller, Schleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,19*
€ 419,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,16*
€ 414,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 276,58*
€ 329,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,38*
€ 316,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
20062
ab € 226,29*
Ähnlich
Clever Diamond
13230
ab € 318,24*
Ähnlich
Clever Diamond
13231
ab € 247,05*
Ähnlich
Clever Diamond
13223
ab € 249,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.