Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifteller Abrasiv HART, rot 250 x 19,3 mm, 10 Segmente PKD Split


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifteller Abrasiv HART, rot 250 x 19,3 mm, 10 Segmente PKD Split
Diamant-Schleifteller Abrasiv HART, rot 250 x 19,3 mm, 10 Segmente PKD Split
Artikel-Nr.:
     415-clever20062
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     20062
EAN/GTIN:
     4017689116911
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Haftstützteller

Clever Diamond-Schleifteller Abrasiv Hart mit Universalaufnahme für verschiedene Bodenschleifmaschinen.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Asphalt, Estrich und abrasive Baustoffe
  • mit radialier und axialier Segmentanordnung
  • sehr gute Abtragsleistung durch PKD-Split-Zusatz
  • sehr hohe Standzeit durch hochwertige Diamantbestückung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
19 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
Abrasiv
Segmentbreite:
10 mm
Segmente:
20
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Schleifteller
Weitere Suchbegriffe: Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, diamant-schleiftopf 250mm, diamant schleiftopf, Bodenschleifer, Bodenschleifmaschine, Clever Diamond, Dia-Schleifteller, Schleifring, Schleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,69*
€ 360,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,03*
€ 348,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,16*
€ 292,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
13230
ab € 317,21*
Ähnlich
Clever Diamond
13231
ab € 248,89*
Ähnlich
Clever Diamond
13223
ab € 247,58*
Ähnlich
Clever Diamond
22307
ab € 268,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.