Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein Sandwich 900x5,0x10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein Sandwich 900x5,0x10 mm
Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein Sandwich 900x5,0x10 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever21233
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     21233
EAN/GTIN:
     4017689616329
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 900x10x60

Clever-Diamond Diamant-Blocksägen-Trennscheiben Block-Cut Kalksandstein Sandwich für Großformatsägen, bis 10 kW geeignet.

Produktbeschreibung:

  • ideal für den täglichen Einsatz im Hochbau
  • geeignet für abrasive Baustoffe, Hohllochziegel, Kalksandstein hart, Leichtbeton, Poroton, Schamotte weich, Ziegel und Waschbeton
  • reduzierte Geräuschemission durch Sandwich-Trägerkörper
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
900 mm
Einsatzzweck:
Kalksandstein
Segmentbreite:
5 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
40 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,93*
€ 1.060,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,46*
€ 1.015,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,19*
€ 961,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,87*
€ 916,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 729,35*
€ 867,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 709,47*
€ 844,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
21228
ab € 381,39*
Ähnlich
Clever Diamond
13584
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.