Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Schleifpad Trocken-Nass 100 mm, K400/800, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Schleifpad Trocken-Nass 100 mm, K400/800, gelb
Artikel-Nr.:
     415-clever17866
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17866
EAN/GTIN:
     4017689623846
Suchbegriffe:
Diamant-Polierpad
Diamant-Polierscheibe
Diamantpolierpad
Diamantpolierscheibe

Clever Diamond-Schleifpad 4-STEP ist geeignet für Kantenautomaten und Winkelpolierer 2.300- 2.700 U/min sowie auch für Winkelschleifer mit regulierbarer Drehzahl max. 3500 U/min.

Produktbeschreibung:

  • zum Schleifen von Naturstein, Granit, Marmor, Feinsteinzeig und Keramik
  • zum Schleifen und Polieren harter Oberflächen
  • Befestigung der Schleifpads mittels Aufnahmeteller mit Klettverschluss
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
100 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Körnung:
K 400 - 800
Schleiffläche:
Ø 100 mm
Typ:
Schleifpad
Weitere Suchbegriffe: diamant polierpad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17869
ab € 12,53*
Ähnlich
Clever Diamond
17864
ab € 26,84*
Ähnlich
Clever Diamond
17919
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.