Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 42 mm
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 42 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17680
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17680
EAN/GTIN:
     4017689409860
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant-bohrkrone ø42x400mm
diamant bohrkrone

Clever Diamond Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit ist für Kernbohrungen in härtesten Materialien einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • dünnlippige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
42 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
17662
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.