Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 8 mm
Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever17662
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     17662
EAN/GTIN:
     4017689214341
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
diamant bohrkrone

Clever Diamond Diamant-Bohrkronen-Ringsegment Premium Granit ist für Kernbohrungen in härtesten Materialien einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • dünnlippige Bauform ermöglicht leichtes Anbohren
  • leichtes Auflöten durch angedrehte Unterseite
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
8 mm
Einsatzzweck:
Naturstein
Segmentbreite:
2 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Typ:
Diamant-Bohrsegment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.