Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 187 mm, NL 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 187 mm, NL 420 mm
Diamant-Trockenbohrkrone Profi plus Ø 187 mm, NL 420 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16909
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16909
EAN/GTIN:
     4017689509294
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Profi plus für Mauerwerk, Ziegel und Beton.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Hohllochziegel, Mauerwerk, Ziegel, Altbeton, Beton, universal, Waschbeton und Stahlbeton
  • Turbosegment für guten Bohrvorschub, Aufnahme 1 1/4 Zoll, Nutzlänge 420 mm
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • lasergeschweißte Segmente für größte Sicherheit gegen Segmentverlust
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
420 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
187 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
4 mm
Segmente:
9
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamant trocken bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 125,88*
€ 149,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16872
ab € 21,32*
Ähnlich
Clever Diamond
16898
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.