Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill Ø 162 mm, NL 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill Ø 162 mm, NL 180 mm
Diamant-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill Ø 162 mm, NL 180 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16887
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16887
EAN/GTIN:
     4017689111565
Suchbegriffe:
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone
Trockenbohrkrone

Clever Diamond-Trockenbohrkrone Profi Laser-Drill für universellen Einsatz in verschiedenen Materialien.

Produktbeschreibung:

  • guter Bohrvorschub durch spezielle Turbosegmente
  • lasergeschweißte Segmente für höchste Sicherheit und Haltbarkeit
  • gute Standzeit, einfaches Handling. Verwendbar auf Handbohrmaschinen
  • Längsschlitze im Trägerrohr zur verbesserten Abfuhr des Bohrmehl
  • Trockenbearbeitung
Weitere Informationen:
Antrieb:
M16
Arbeitslänge:
180 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
162 mm
Einsatzzweck:
Beton
Segmentbreite:
3,5 mm
Segmente:
7
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
24 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Weitere Suchbegriffe: diamantbohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,14*
€ 159,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,60*
€ 147,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,62*
€ 136,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16872
ab € 21,42*
Ähnlich
Clever Diamond
16898
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.