Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum Ø 60 mm, M14-IG, NL 50 mm, Blister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum Ø 60 mm, M14-IG, NL 50 mm, Blister
Diamant-Fliesenbohrkrone Vakuum Ø 60 mm, M14-IG, NL 50 mm, Blister
Artikel-Nr.:
     415-clever16427
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16427
EAN/GTIN:
     4017689043903
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Nassbohrkrone

Diamant-Fliesenbohrkrone Premium Vakuum Ø für problemloses Bohren, auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • auf allen Winkelschleifern mittels M14-Aufnahme problemlos einsetzbar
  • für Keramik-, Naturstein-Fliesen, Feinsteinzeug, glasierte Klinker, Tonrohr, Dachkeramik, Klinkerriemchen, Kunststoff etc.
  • Trocken- / Nassbohren
  • vakuumbeschichtet für Trockenanwendung
  • ausreichende Nutzlängen von 35 und 50 mm für Bohrprozesse
  • Körnung K 30 - 40
  • beste Bohrergebnisse bei permanenter Taumelbewegung beim Bohren
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Arbeitslänge:
50 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
60 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Segmenthöhe:
15 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,56*
€ 122,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,72*
€ 109,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16400
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.