Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrer galvanic Ø 22 mm, 6-Kant, NL 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 22 mm, 6-Kant, NL 32 mm
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 22 mm, 6-Kant, NL 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16309
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16309
EAN/GTIN:
     4017689019489
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer

Der Fliesenbohrer galvanic ist problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen und für müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • Nassbohren
  • sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
  • ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
  • Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt
  • Körnung K 30 - 40
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
22 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Schaftform:
Sechskant
Segmenthöhe:
4 mm
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16305
ab € 14,85*
Ähnlich
Clever Diamond
16299
ab € 7,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.