Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrer galvanic Ø 14 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 14 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 14 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16304
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16304
EAN/GTIN:
     4017689000562
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer

Der Fliesenbohrer galvanic ist problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen und für müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • Nassbohren
  • sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
  • ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
  • Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt
  • Körnung K 30 - 40
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
14 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
Sechskant
Segmenthöhe:
4 mm
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16299
ab € 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.