Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fliesenbohrer galvanic Ø 6 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 6 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm
Diamant-Fliesenbohrkrone galvanic Ø 6 mm, 1/4 Zoll Bit, NL 32 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever16300
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     16300
EAN/GTIN:
     4017689013951
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer

Der Fliesenbohrer galvanic ist problemlos einsetzbar auf Akku- und Freihandnassbohrmaschinen und für müheloses Bohren auch in härtesten Materialien wie Feinsteinzeug.

Produktbeschreibung:

  • Nassbohren
  • sehr dünnwandig für schnellen Bohrvorschub
  • ausreichende Kühlung durch geringe Wasserzufuhr mit der Sprühflasche
  • Bohrmehl wird effektiv über Längsschlitze im Trägerrohr entfernt
  • Körnung K 30 - 40
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
32 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
6 mm
Einsatzzweck:
Fliesen
Schaftdurchmesser:
1/4 Zoll
Schaftform:
Sechskant
Segmenthöhe:
4 mm
Typ:
Diamant-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
16299
ab € 7,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.