Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 450 x 3,0 x 10 x 60,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 450 x 3,0 x 10 x 60,0 mm
Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso 450 x 3,0 x 10 x 60,0 mm
Artikel-Nr.:
     415-clever15154
Hersteller:
     Clever Diamond
Herst.-Nr.:
     15154
EAN/GTIN:
     4017689116638
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe clever diamond

Clever-Diamond Diamant-Trennscheibe DT Keramik-Cut, Detenso ist ideal geeignet für Ofensetzer, Fliesenleger und GaLa-Bauer.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Ofenkacheln, Marmor, Feinseinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Klinkerriemchen und Schamotte weich
  • Nassschnitt-Trennscheibe für weichen Schamott und Marmor
  • glatter, engverzahnter Schneidrand mit feinen Detenso-Laserschlitzen
  • gute Schnittkantenqualität durch fast geschlossenen Schneidrand
  • hoher Diamantsegmentbelag ermöglicht gute Standzeitresultate
  • geräuscharm
  • geeignet für Tischsägen und Fliesenschneidmaschinen
  • Trägerkörper: Detenso
  • Körnung K 60 - 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
60 mm
Durchmesser:
450 mm
Einsatzzweck:
Fliese
Segmentbreite:
3 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,00*
€ 451,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,08*
€ 448,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,98*
€ 404,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,37*
€ 386,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,29*
€ 365,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clever Diamond
22531
ab € 142,17*
Ähnlich
Clever Diamond
15114
ab € 135,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.